• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise carbure, ZYAS 122570 / 6 - Alu

Réf.: 628375000
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
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628375000
EAN / GTIN 4007430228529
Réf. fabricant 628375000

Description

Description:

  • Fraises carbure avec denture en aluminium spéciale pour le travail de matériaux tendres, à longs copeaux comme l'aluminium et les plastiques. La denture en aluminium permet un grand volume d'enlèvement des copeaux avec un fonctionnement silencieux.
  • Exemples d'applications : ébarbage, travail des contours, travail des surfaces, fraisage dans des endroits difficilement accessibles, travail d'angles pointus
  • Idéales pour les contours intérieurs et les applications courantes

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 25 mm
  • Longueur totale: 70 mm
  • Ø de la tête : 12 mm
  • Ø de la queue : 6 mm
  • denture : denture en aluminium

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier