Fraise carbure, SPG 122570 / 6 - MX

Réf.: 628360000
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
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 628360000
    EAN / GTIN 4007430228352
    Réf. fabricant 628360000

    Description

    Description:

    • Fraises carbures avec dents étagées pour les applications courantes. Les dents étagées permettent un travail agréable et un meilleur contrôle. La meilleure performance de coupe augmente l'abrasion du matériau. Conviennent pour pratiquement tous les métaux comme par exemple l'acier trempé, non trempé, l'acier inoxydable, le titane, le laiton, le cuivre, la fonte, le bronze.
    • Exemples d'applications : ébarbage, travail des contours, travail des surfaces, fraisage dans des endroits difficilement accessibles, travail d'angles pointus
    • Pour le travail d'angles pointus.

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail : 25 mm
    • Longueur totale: 70 mm
    • Ø de la tête : 12 mm
    • Ø de la queue : 6 mm
    • denture : engrenage transversal

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier