Fraise carbure, ZYAS 061850 / 6 - MX

Réf.: 628341000
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
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 628341000
    EAN / GTIN 4007430228154
    Réf. fabricant 628341000

    Description

    Description:

    • Fraises carbures avec dents étagées pour les applications courantes. Les dents étagées permettent un travail agréable et un meilleur contrôle. La meilleure performance de coupe augmente l'abrasion du matériau. Conviennent pour pratiquement tous les métaux comme par exemple l'acier trempé, non trempé, l'acier inoxydable, le titane, le laiton, le cuivre, la fonte, le bronze.
    • Exemples d'applications : ébarbage, travail des contours, travail des surfaces, fraisage dans des endroits difficilement accessibles, travail d'angles pointus
    • Pour les applications courantes. Conviennent parfaitement au travail des contours intérieurs.

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail : 18 mm
    • Longueur totale: 50 mm
    • Ø de la tête : 6 mm
    • Ø de la queue : 6 mm
    • denture : engrenage transversal

    Téléchargements et documents

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier