Set de meules sur tige en corindon supérieur, queue de 6 mm, 5 pièces

Réf.: 628335000
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628335000
EAN / GTIN 4007430228642
Réf. fabricant 628335000

Description

Description:

  • Meules sur tige en corindon supérieur pour l'acier et la fonte d'acier
  • Idéal pour la préparation des soudures, la finition des soudures
  • Enlèvement grossier des copeaux jusqu'aux finitions
  • Ébarbage
  • Nettoyage
  • 1 x réf. : Ø de la tête x longueur de travail x longueur de la queue, Ø de la queue, granulométrie, forme
  • 1 x 628330000: 16 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 46, cylindrique
  • 1 x 628331000: 25 x 25 x 40 mm, 6 mm, K 36, cylindrique
  • 1 x 628332000: 16 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 46, conique
  • 1 x 628333000: 25 x 25 x 40 mm, 6 mm, K 36, sphérique
  • 1 x 628334000: 20 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 36, ogivale à bout pointu

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop