Meule sur tige en corindon supérieur 16 x 32 x 40 mm, queue de 6 mm, K 46, conique

Réf.: 628332000
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628332000
EAN / GTIN 4007430228611
Réf. fabricant 628332000
Article hors catalogue L01750 1551

Description

Description:

  • Meules sur tige en corindon supérieur pour l'acier et la fonte d'acier
  • Pour la préparation et la finition des soudures
  • Enlèvement grossier des copeaux jusqu'aux finitions
  • Pour l'ébarbage et le ponçage d'enduits

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 32 mm
  • Longueur totale: 40 mm
  • Ø de la tête : 16 mm
  • Grain : K 46
  • Ø de la tige : 6 mm

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop