• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule sur tige en corindon supérieur 25 x 25 x 40 mm, queue de 6 mm, K 36, cylindrique

Réf.: 628331000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628331000
EAN / GTIN 4007430228604
Réf. fabricant 628331000
Article hors catalogue L01750 1374

Description

Description:

  • Meules sur tige en corindon supérieur pour l'acier et la fonte d'acier
  • Pour la préparation et la finition des soudures
  • Enlèvement grossier des copeaux jusqu'aux finitions
  • Pour l'ébarbage et le ponçage d'enduits

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 25 mm
  • Longueur totale: 40 mm
  • Ø de la tête : 25 mm
  • Grain : K 36
  • Ø de la tige : 6 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier