Couronne diamantée pour carrelage « Dry », 75 mm, M 14

Réf.: 628315000
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628315000
EAN / GTIN 4007430230676
Réf. fabricant 628315000
Article hors catalogue L01750 1437
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Filet M 14 pour l'utilisation sur des meuleuses d'angle
  • Longue durée de vie et avance de perçage rapide grâce aux diamants brasés sous vide
  • Retrait facile de la carotte grâce aux fentes sur les côtés
  • Aucun refroidissement supplémentaire nécessaire. Pour les diamètres de 6 à 14 mm, une émulsion de paraffine est intégrée pour un meilleur refroidissement. En cas de perçages consécutifs, il est conseillé de refroidir légèrement la couronne à l'eau après chaque perçage !
  • Pour la longueur utile, il est conseillé d'utiliser l'épaisseur du carrelage/de la dalle en pierre/de la dalle en granit. En règle générale, max. 2 cm. Les dalles en granit/plans de travail peuvent être percés jusqu'à 5 cm. Pour cela, la couronne doit être plusieurs fois sortie du trou de perçage afin qu'elle puisse légèrement refroidir !
  • Important : lorsque le matériau est posé, ne pas percer la surface qui se trouve en dessous !
  • Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.