• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie « aluminium cut - professional », 190x30 Z52 FZ/TZ 5°neg

Réf.: 628296000
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
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628296000
EAN / GTIN 4061792173750
Réf. fabricant 628296000
Article hors catalogue L01750 883

Description

Description:

  • Coupes parfaites dans l'aluminium grâce à la géométrie particulière des dents
  • Ø 160 et 165 mm : coupes rapides et sans ébarbures grâce à la lampe ultra-fine pour une nombre élevé de coupes par charge de batterie
  • Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
  • Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 190 x 2,2 x 30 mm
  • Convient pour : KS 66 / KS 66 plus / KSE 68 plus / KS 66 FS
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 5° nég.
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,8 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : 52
  • Forme des dents : FZ/TZ