Lame de scie « fibercement cut - professional », 160x20 Z4 PCD FZ 5°

Réf.: 628287000
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
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628287000
EAN / GTIN 4061792173668
Réf. fabricant 628287000

Description

Description:

  • Spécialement conçues pour les panneaux de particules et de fibres de ciment et de plâtre
  • Très longue durée de vie et qualité de coupe élevée grâce aux dents PCD (diamant polycristallin) par rapport aux lames de scie standard en carbure
  • Fonctionnement silencieux et avance de sciage rapide

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 160 x 2,2 x 20 mm
  • Compatible avec : KS 55 / KS 55 FS / KS 54 / KSE 55 plus / KSE 55 Vario plus
  • Matériau : PCD
  • Angle d'inclinaison : 5°
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,6 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : 4
  • Forme des dents : FZ