Lame de scie « multi cut - classic », 305x30 Z80 FZ/TZ 5° nég.

Réf.: 628286000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Lames de scies circulaires

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 628286000
    EAN / GTIN 4061792173651
    Réf. fabricant 628286000

    Description

    Description:

    • Utilisation universelle sur des matériaux exigeants
    • Pour les exigences élevées en termes de qualité de coupe, par exemple l'aggloméré laminé, les profils fins en plastique, en aluminium, en cuivre, en laiton
    • Conviennent à de nombreuses utilisations dans l'aménagement intérieur
    • Bons résultats de coupe, y compris pour les coupes transversales dans le bois massif, les panneaux de particules bruts, plaqués ou contreplaqués, MDF
    • Requièrent une puissance très élevée de la scie circulaire

    Caractéristique(s):

    • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 305 x 3 x 30 mm
    • CONVIENT POUR : KS 305 M / KGS 305 M / KGS 305 / KGT 305 M.
    • Matériel : HW/CT
    • Angle d'inclinaison : 5° nég.
    • Épaisseur de la lame de tige : 2,2 mm
    • Emballage: Carton
    • Nombre de dents : 80
    • Forme des dents : FZ/TZ

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier