25 lames de scie sabre « flexible metal » 150 x 0,9 mm

Réf.: 628251000
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
    Type de produit Lames de scie-sabre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 628251000
    EAN / GTIN 4007430192639
    Réf. fabricant 628251000

    Description

    Description:

    • Résistantes à la rupture, flexibles, lames de scie sabre < 1,0 mm d'épaisseur

    Caractéristique(s):

    • Exécution : conique / fraisée
    • Epaisseur: 0,9 mm
    • Conforme à la norme Bosch Type : s 922 EF
    • Longueur totale: 150 mm
    • Conception du matériau : BIM
    • Compatibilité des matériaux : feuilles 0,7-3 mm / profils Ø 0,5-100 mm / profils 0,5-100 mm
    • Description du produit : lames de scie sabre souples résistantes à la rupture < 1,0 mm d'épaisseur
    • Unité de vente: Pas de 25
    • dents: 1,4 mm/ 18 TPI

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier