• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à chocs 3/4″ hexagone 27 mm

Réf.: 6282470
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6282470
EAN / GTIN 4010886628249
Réf. fabricant 6282470
Article hors catalogue L60160 1662

Description

Description:

Utilisation machine, convenant à toutes les visseuses électriques ou pneumatiques courantes
Machine actionnée
En acier spécial GEDORE, bruni
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 20,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/4″
  • Mode d'actionnement: actionné par la machine
  • Longueur d'insertion: 54,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 43,0 mm
  • Ø d'insertion 2: 44,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 16,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 54 mm
  • Matériau: acier
  • Surface: bruni
  • Couple d'essai (min.) [Nm]: 2200 Nm
  • Clé de serrage 1 [mm]: 27
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier