5 lames de scie sabre « fast wood » 225 x 1,25 mm

Réf.: 628244000
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
    Type de produit Lames de scie-sabre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 628244000
    EAN / GTIN 4007430192462
    Réf. fabricant 628244000
    Article hors catalogue L01750 1717

    Description

    Description:

    • Pour des utilisations grossières sur les chantiers et dans le jardin

    Caractéristique(s):

    • Exécution : conique / fraisée
    • Epaisseur: 1,25 mm
    • Conforme à la norme Bosch Type : s 1111 K.
    • Longueur totale: 225 mm
    • Conception du matériau : HCS
    • Matériaux: Bois (également humide) 15-190 mm / bois de chauffage / pour les coupes rapides et rugueuses
    • Description du produit : pour les applications difficiles sur le chantier et dans le jardin
    • Unité de vente: Pas de 5
    • dents: 8,5 mm/ 3 TPI

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier