• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

5 lames de scie sabre « fast wood » 300 x 1,25 mm

Réf.: 628242000
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628242000
EAN / GTIN 4007430192448
Réf. fabricant 628242000

Description

Description:

  • Pour des utilisations grossières sur les chantiers et dans le jardin

Caractéristique(s):

  • Exécution : conique / fraisée
  • Epaisseur: 1,25 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : s 1617 K.
  • Longueur totale: 300 mm
  • Conception du matériau : HCS
  • Adaptation du matériau : bois (également humide) 10-250 mm / défonce / pour les coupes rapides et grossières
  • Description du produit : pour les applications difficiles sur le chantier et dans le jardin
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 8,5 mm/ 3 TPI

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier