Insert de clé à chocs 3/4″ hexagone 19 mm

Réf.: 6282120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6282120
    EAN / GTIN 4010886628218
    Réf. fabricant 6282120
    Article hors catalogue L60160 3456

    Description

    Description:

    Utilisation machine, convenant à toutes les visseuses électriques ou pneumatiques courantes
    Machine actionnée
    En acier spécial GEDORE, bruni
    * non normalisée

    Caractéristique(s):

    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 20,0 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/4″
    • Mode d'actionnement: actionné par la machine
    • Longueur d'insertion: 51,0 mm
    • Ø d'insertion 1: 32,0 mm
    • Ø d'insertion 2: 44,0 mm
    • Profondeur d'insertion: 10,0 mm
    • Longueur totale [mm]: 51 mm
    • Matériau: acier
    • Surface: bruni
    • Clé de serrage 1 [mm]: 19
    • Fusible: Bague et goupille de sécurité
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires