Clé dynamométrique ∙ 2 % ∙ Carré femelle 9 x 12 mm ∙ 240 mm ∙ 4 – 40

Réf.: 6282-1CTCAL
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6282-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193080
Réf. fabricant 6282-1CTCAL
Article hors catalogue L60140 4420

Description

Description:

  • Clé dynamométrique avec certificat d'étalonnage DAkkS
  • Connecteur pour l'intégration des attaches mâles
  • Précision ± 2 % de la valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage)
    Possible pour les filetages à droite et à gauche en tournant l'attache mâle
  • Sûre :
    • Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
    • Audible (grâce à un clic)
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • Construction particulièrement fine grâce à la douille de traction à ressort pour le verrouillage des valeurs de réglage
  • Réglage de la valeur souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré femelle 9 x 12 mm
  • Dimensions / longueur : 240 mm
  • Nm min.-max.: 4 – 40 Nm
  • Tolérance : 2 %
  • Graduation de l'échelle (Nm): 0.4 Nm
  • Longueur effective de la clé dynamométrique min.-max. l1 mm: 219.40 – 205.90 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 1.9 – 19.8 kg
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 19.5 mm
  • Épaisseur de tête a: 17 mm
  • Largeur de tête b: 22 mm
Non conforme aux normes DIN, puisque le couple de serrage maximal mentionné pour le carré dans la norme 6789-1:2017 est dépassé
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop