• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à chocs 3/4″ hexagone 38 mm

Réf.: 6281740
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6281740
EAN / GTIN 4010886628171
Réf. fabricant 6281740

Description

Description:

Utilisation machine, convenant à toutes les visseuses électriques ou pneumatiques courantes
Machine actionnée
En acier spécial GEDORE, bruni
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 20,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/4″
  • Mode d'actionnement: actionné par la machine
  • Longueur d'insertion: 58,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 56,0 mm
  • Ø d'insertion 2: 44,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 21,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 58 mm
  • Matériau: acier
  • Surface: bruni
  • Clé de serrage 1 [mm]: 38
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires