Jeu de clés à douille 3/4″ 16 pcs profil UD 22-60 mm

Réf.: 6281230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6281230
EAN / GTIN 4010886628126
Réf. fabricant 6281230

Description

Description:

Avec douilles hexagonales (n° 32) ou profil UD 12 points (n° D 32) à commande manuelle
Avec des outils d'exploitation
Assortiment Z-94 avec cliquet à carré interchangeable
En coffret en tôle d'acier bleu GEDORE
Dimensions : 555 x 230 x 80 mm

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
  • Largeur totale [mm]: 230 mm
  • Profondeur totale [mm]: 80 mm
  • Longueur totale [mm]: 555 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop