• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique ∙ 4 % ∙ Carré femelle 9 x 12 mm ∙ 125.4 mm ∙ 5 – 13

Réf.: 6281-2CTCAL
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6281-2CTCAL
EAN / GTIN 4000896193295
Réf. fabricant 6281-2CTCAL

Description

Description:

Utilisation :
Ajustage de la soupape de réglage du réservoir de gaz sur VW Up! et Caddy année 2012 → (réglage nécessaire après le montage ou le démontage)
  • Construction extra-courte pour les endroits étroits
  • Clé dynamométrique avec certificat d'étalonnage DAkkS
  • Connecteur pour l'intégration des attaches mâles
  • Précision ± 4 % de la valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage)
    Possible pour les filetages à droite et à gauche en tournant l'attache mâle
  • Sûre :
    • Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
    • Audible (grâce à un clic)
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • Réglage de la valeur souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré femelle 9 x 12 mm
  • Dimensions / longueur : 125.4 mm
  • Nm min.-max.: 5 – 13 Nm
  • Tolérance : 4 %
  • Graduation de l'échelle (Nm): 0.2 Nm
  • Longueur effective de la clé dynamométrique min.-max. l1 mm: 116.50 – 112.50 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 4.4 – 11.8 kg
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 17.5 mm
  • Épaisseur de tête a: 17 mm
  • Largeur de tête b: 22 mm
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier