Lame de scie « multi cut - professional », 305x30, Z96 FZ/TZ, 5° nég.

Réf.: 628091000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Lames de scies circulaires

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 628091000
    EAN / GTIN 4007430177049
    Réf. fabricant 628091000

    Description

    Description:

    • Utilisation universelle sur des matériaux exigeants
    • Pour les exigences les plus élevées en termes de qualité de coupe, par exemple l'aggloméré laminé, les profils fins en plastique, en aluminium, en cuivre, en laiton
    • Idéales pour de nombreuses applications en aménagement intérieur
    • Résultats de coupe parfaits, y compris pour les coupes transversales dans le bois massif, les panneaux de particules bruts, les plaqués ou contreplaqués, le MDF
    • Requièrent une puissance très élevée de la scie circulaire
    • Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
    • Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser
    • Logement pour trou juxtaposé pour les lames de scies circulaires de Ø 216, 250, 254 et de Ø supérieur à 300 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 305 x 2,8 x 30 mm
    • Convient pour : KGS 305 / KS 305 plus / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M.
    • Matériel : HW/CT
    • Angle d'inclinaison : 5° nég.
    • Épaisseur de la lame de tige : 2 mm
    • Emballage: Carton
    • Nombre de dents : 96
    • Forme des dents : FZ/TZ

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier