• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie « multi cut - professional », 190x30, Z36 WZ 5°

Réf.: 628075000
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
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628075000
EAN / GTIN 4007430176424
Réf. fabricant 628075000
Article hors catalogue L01750 1838

Description

Description:

  • Utilisation universelle sur des matériaux exigeants
  • Pour les exigences les plus élevées en termes de qualité de coupe, par exemple l'aggloméré laminé, les profils fins en plastique, en aluminium, en cuivre, en laiton
  • Idéales pour de nombreuses applications en aménagement intérieur
  • Résultats de coupe parfaits, y compris pour les coupes transversales dans le bois massif, les panneaux de particules bruts, les plaqués ou contreplaqués, le MDF
  • Requièrent une puissance très élevée de la scie circulaire
  • Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
  • Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 190 x 2,2 x 30 mm
  • Convient pour : KS 66 / KS 66 plus / KSE 68 plus / KS 66 FS
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 5°
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,4 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : 36
  • Forme des dents : outil