Lame de scie « precision cut wood - classic », 305x30, Z56 WZ 5° nég

Réf.: 628064000
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
⌀ lame D 305 mm
⌀ alésage 30 mm
pour matériau Holz
Nombre de dents 56
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628064000
EAN / GTIN 4007430273642
Réf. fabricant 628064000
Article hors catalogue L01750 1531

Description

Description:

  • Très large gamme d'applications dans le travail du bois
  • Pour des résultats de coupes longitudinales et transversales nets et propres dans le bois tendre ou dur
  • Conviennent aux bois massifs et stratifiés, aux panneaux de particules bruts, aux plaqués ou contreplaqués, au MDF, aux matériaux composites
  • Requièrent une puissance élevée de la scie circulaire

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 305 x 2,4 x 30 mm
  • CONVIENT POUR : KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M.
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 5° nég.
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,6 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : 56
  • Forme des dents : outil