• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie « precision cut wood - professional », 254x30, Z40 WZ 20°

Réf.: 628059000
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
⌀ lame D 254 mm
⌀ alésage 30 mm
pour matériau Holz
Nombre de dents 40
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628059000
EAN / GTIN 4007430229533
Réf. fabricant 628059000
Article hors catalogue L01750 1726

Description

Description:

  • Très large gamme d'applications dans le travail du bois
  • Pour des résultats de coupes longitudinales et transversales nets et propres dans le bois tendre ou dur
  • Conviennent parfaitement aux bois massifs et stratifiés, panneaux de particules bruts, plaqués ou contreplaqués, MDF, matériaux composites
  • Requièrent une puissance élevée de la scie circulaire
  • Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
  • Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser
  • Logement pour trou juxtaposé pour les lames de scies circulaires de Ø 216, 250, 254 et de Ø supérieur à 300 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 254 x 2,4 x 30 mm
  • Convient pour : TS 254 / TK 250 / TS 254 M.
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 20°
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,6 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : 40
  • Forme des dents : outil