Jeu de clés à douille 3/4″ 14 pcs profil UD 22-50 mm

Réf.: 6280420
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Estimated delivery time: 4-6 weeks
0 article(s) en stock
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 6280420
EAN / GTIN 4010886628041
Réf. fabricant 6280420
Article hors catalogue L60160 2452
Fabricant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec douilles hexagonales (n° 32) ou profil UD 12 points (n° D 32) à commande manuelle
Avec des outils d'exploitation
Avec cliquet réversible à denture fine
Avec disque inverseur, mouvement précis et robuste
En coffret en tôle d’acier bleu GEDORE
Dimensions : 525 x 203 x 73 mm

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
  • Largeur totale [mm]: 525 mm
  • Hauteur totale [mm]: 73 mm
  • Profondeur totale [mm]: 203 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Conseillers produits et services