Lame de scie « power cut wood - professional », 315x30, Z24 WZ 20°

Réf.: 628016000
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
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628016000
EAN / GTIN 4007430177278
Réf. fabricant 628016000

Description

Description:

  • Pour des découpes grossières ou semi-fines pour un avancement continu et un faible besoin de puissance
  • Bons résultats pour les coupes longitudinales dans le bois massif
  • Utilisables en partie pour le bois de construction avec des clous et des restes de béton
  • Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
  • Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser
  • Logement pour trou juxtaposé pour les lames de scies circulaires de Ø 216, 250, 254 et de Ø supérieur à 300 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 315 x 3 x 30 mm
  • Adapté à : TKHS 315
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 20°
  • Épaisseur de la lame de tige : 2 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : 24
  • Forme des dents : outil

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop