• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie « power cut wood - professional », 190x20, Z14 WZ 25°

Réf.: 628004000
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
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628004000
EAN / GTIN 4007430176158
Réf. fabricant 628004000

Description

Description:

  • Pour des découpes grossières ou semi-fines pour un avancement continu et un faible besoin de puissance
  • Bons résultats pour les coupes longitudinales dans le bois massif
  • Utilisables en partie pour le bois de construction avec des clous et des restes de béton
  • Longévité particulièrement élevée grâce à la qualité du carbure et à des dents très affûtées
  • Coupes précises, silencieuses et avec de faibles vibrations grâce aux fentes de dilatation découpées au laser (et partiellement aux ornements au laser) et aux lames en acier de qualité supérieure découpées au laser

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 190 x 2,6 x 20 mm
  • Convient pour : KS 1266 S / KS 1468 S.
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 25°
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,8 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : 14
  • Forme des dents : outil