• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Coffret de forets HSS-G, 7 pièces

Réf.: 627979000
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627979000
EAN / GTIN 4061792157385
Réf. fabricant 627979000
Article hors catalogue L01750 308

Description

Description:

  • Foret hélicoïdal de précision en acier rapide à haute performance, conformément à la norme DIN 338, affûté avec précision, cylindrique, pour coupe à droite, type N
  • Affûtage en croix 135° conformément à la norme DIN 1412 C (à partir de 3 mm), tolérance pour le diamètre h8
  • Surface brillante
  • Pour une utilisation précise et intensive dans l'industrie ou l'artisanat
  • Pour le perçage de l'acier et de la fonte d'acier alliée et non alliée, grise, malléable, à graphie sphéroïdale, du fer fritté, de l'argentan, du graphite, des métaux non ferreux et des matières plastiques ; jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la rupture par traction.
  • 7 pièces, dans un coffret. Set spécial de forets pour la taille de rivets de la riveteuse sans fil NP18 LTX BL 5.0.
  • Ø 2,5 / 3,1 / 2x 3,3 / 4,1 / 4,9 / 5,1 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier