10 forets HSS-G 3,1x65 mm

Réf.: 627972000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 627972000
    EAN / GTIN 4061792157903
    Réf. fabricant 627972000

    Description

    Description:

    • Foret hélicoïdal de précision en acier rapide à haute performance conforme à la norme DIN 338, affûté avec précision, cylindrique, pour coupe à droite, type N, affûtage en croix à 135° conforme à la norme DIN 1412 C (à partir de 3 mm), tolérance de diamètre h8
    • Surface brillante
    • Pour une utilisation précise et intensive dans l'industrie ou l'artisanat
    • Pour le perçage de l'acier et de la fonte d'acier alliée et non alliée, grise, malléable, à graphie sphéroïdale, du fer fritté, de l'argentan, du graphite, des métaux non ferreux et des matières plastiques ; jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la rupture par traction.

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail : 36 mm
    • Diamètre: 3,1 mm
    • Longueur totale: 65 mm
    • Unité de vente : 10

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier