• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cardan 3/4″

Réf.: 6279170
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cardan

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6279170
EAN / GTIN 4010886627914
Réf. fabricant 6279170
Article hors catalogue L60160 2900

Description

Description:

Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille
Acier GEDORE vanadium 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 20,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/4″
  • Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
  • Longueur totale [mm]: 108 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non