• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

10 forets HSS-G 6,5 x 101 mm

Réf.: 627907000
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627907000
EAN / GTIN 4007430065278
Réf. fabricant 627907000

Description

Description:

  • Foret hélicoïdal de précision en acier rapide à haute performance conforme à la norme DIN 338, affûté avec précision, cylindrique, pour coupe à droite, type N, affûtage en croix à 135° conforme à la norme DIN 1412 C (à partir de 3 mm), tolérance de diamètre h8
  • Surface brillante
  • Pour une utilisation précise et intensive dans l'industrie ou l'artisanat
  • Pour le perçage de l'acier et de la fonte d'acier alliée et non alliée, grise, malléable, à graphie sphéroïdale, du fer fritté, de l'argentan, du graphite, des métaux non ferreux et des matières plastiques ; jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la rupture par traction.

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 63 mm
  • Diamètre: 6,5 mm
  • Longueur totale: 101 mm
  • Unité de vente : 10

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier