10 forets HSS-G 5,2 x 86 mm

Réf.: 627894000
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627894000
EAN / GTIN 4007430065148
Réf. fabricant 627894000

Description

Description:

  • Foret hélicoïdal de précision en acier rapide à haute performance conforme à la norme DIN 338, affûté avec précision, cylindrique, pour coupe à droite, type N, affûtage en croix à 135° conforme à la norme DIN 1412 C (à partir de 3 mm), tolérance de diamètre h8
  • Surface brillante
  • Pour une utilisation précise et intensive dans l'industrie ou l'artisanat
  • Pour le perçage de l'acier et de la fonte d'acier alliée et non alliée, grise, malléable, à graphie sphéroïdale, du fer fritté, de l'argentan, du graphite, des métaux non ferreux et des matières plastiques ; jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la rupture par traction.

Caractéristique(s):

  • Poids brut : 0.117 kg
  • Diamètre : 5.2 mm
  • Longueur totale : 86 mm
  • Longueur de travail : 52 mm

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop