Description:
Avec levier inverseur, verrouillage en position intermédiaire
Angle de reprise 11,25 degrés
Avec rallonge tubulaire
Acier GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Caractéristique(s):
- Carré d'entraînement [métrique]: 20 mm
- Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
- Nombre de dents: 32
- Type de blocage: blocage en position centrale
- Largeur totale [mm]: 69 mm
- Hauteur totale [mm]: 55 mm
- Longueur totale [mm]: 625 mm
- Hauteur de la tête du cliquet: 57,5 mm
- Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
- Surface: chromé
- Angle de pivotement vers l'arrière: 11,25 °
- Fusible: Sécurité de goupille
- Type de commutation: Levier d'inversion
- 1000 V isolé: non
- Déclenchement par bouton-poussoir: oui
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non