10 forets HSS-R 8,1 x 117 mm

Réf.: 627771000
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
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 627771000
    EAN / GTIN 4007430067814
    Réf. fabricant 627771000

    Description

    Description:

    • Foret hélicoïdal en acier rapide à haute performance, conforme à la norme DIN 338, taillé par meulage, cylindrique, pour coupe à droite, type N
    • Affûtage de l'aire latérale du cône à 118°, tolérance de diamètre h8
    • Surface noire
    • Convient au perçage de l'acier, des métaux non ferreux, de la fonte d'acier alliée et non alliée. Jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la rupture par traction.

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail : 75 mm
    • Diamètre: 8,1 mm
    • Longueur totale: 117 mm
    • Unité de vente : 10

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier