Tournevis hexagonal à tête sphérique, avec manche bimatière en Haptoprene 8 mm

Réf.: 627742 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hexagonal 8 mm
    Longueur lame 180 mm
    Longueur totale 295 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 627742 8
    EAN / GTIN 4067263013402
    Réf. fabricant 627742 8

    Description

    Exécution:

    Corps 6 pans droit avec tête sphérique.
    Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée.