10 forets HSS-R 1,9 x 46 mm

Réf.: 627709000
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627709000
EAN / GTIN 4007430067197
Réf. fabricant 627709000

Description

Description:

  • Foret hélicoïdal en acier rapide à haute performance, conforme à la norme DIN 338, taillé par meulage, cylindrique, pour coupe à droite, type N
  • Affûtage de l'aire latérale du cône à 118°, tolérance de diamètre h8
  • Surface noire
  • Convient au perçage de l'acier, des métaux non ferreux, de la fonte d'acier alliée et non alliée. Jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la rupture par traction.

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 22 mm
  • Diamètre: 1,9 mm
  • Longueur totale: 46 mm
  • Unité de vente : 10

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop