10 forets HSS-R 1,4 x 40 mm

Réf.: 627704000
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627704000
EAN / GTIN 4007430067142
Réf. fabricant 627704000

Description

Description:

  • Foret hélicoïdal en acier rapide à haute performance, conforme à la norme DIN 338, taillé par meulage, cylindrique, pour coupe à droite, type N
  • Affûtage de l'aire latérale du cône à 118°, tolérance de diamètre h8
  • Surface noire
  • Convient au perçage de l'acier, des métaux non ferreux, de la fonte d'acier alliée et non alliée. Jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la rupture par traction.

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 18 mm
  • Diamètre: 1,4 mm
  • Longueur totale: 40 mm
  • Unité de vente : 10