10 forets HSS-R 1,3 x 38 mm

Réf.: 627703000
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
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
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
⌀ nom. DC 1,3 mm
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Longueur totale L 38 mm
Contenu 10
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627703000
EAN / GTIN 4007430067135
Réf. fabricant 627703000

Description

Description:

  • Foret hélicoïdal en acier rapide à haute performance, conforme à la norme DIN 338, taillé par meulage, cylindrique, pour coupe à droite, type N
  • Affûtage de l'aire latérale du cône à 118°, tolérance de diamètre h8
  • Surface noire
  • Convient au perçage de l'acier, des métaux non ferreux, de la fonte d'acier alliée et non alliée. Jusqu'à 900 N/mm² de résistance à la rupture par traction.

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 16 mm
  • Diamètre: 1,3 mm
  • Longueur totale: 38 mm
  • Unité de vente : 10