Foret universel en carbure 7 x 50 /100 mm

Réf.: 627687000
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
Type de produit Forets multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627687000
EAN / GTIN 4007430064370
Réf. fabricant 627687000

Description

Description:

  • Foret multi-usages avec queue cylindrique, pour utilisation en rotation
  • Avec pastille au carbure diamantée et angle de coupe positif et agressif. Également idéal pour l'utilisation avec les perceuses sans fil
  • Pour le perçage du bois, du métal, du plastique, de la brique, de plaques de plâtre, du béton expansé, du carrelage, de la céramique, etc.

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 50 mm
  • Diamètre: 7 mm
  • Longueur totale: 100 mm
  • Unité de vente : 1