Foret à béton classic carbure 6 x 110/150 mm

Réf.: 627675000
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627675000
EAN / GTIN 4007430069689
Réf. fabricant 627675000

Description

Description:

  • Foret à béton pour marteaux perforateurs et perceuses à percussion conforme à la norme DIN 8039, rainure d'angle fraisée, tête en spirale droite, longue durée de vie, résistant à la chaleur, plaque de métal dur à 130°, chanfrein négatif, modèle robuste
  • Surface : passée au jet de billes
  • Pour le perçage du béton, d'ouvrages de maçonnerie, de pierre naturelle

Caractéristique(s):

  • Poids brut : 0.032 kg
  • Diamètre : 6 mm
  • Longueur totale : 150 mm
  • Longueur de travail : 110 mm

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop