Foret à béton classic carbure 6,5 x 60/100 mm

Réf.: 627650000
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
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 627650000
    EAN / GTIN 4007430069535
    Réf. fabricant 627650000

    Description

    Description:

    • Foret à béton pour marteaux perforateurs et perceuses à percussion conforme à la norme DIN 8039, rainure d'angle fraisée, tête en spirale droite, longue durée de vie, résistant à la chaleur, plaque de métal dur à 130°, chanfrein négatif, modèle robuste
    • Surface : passée au jet de billes
    • Pour le perçage du béton, d'ouvrages de maçonnerie, de pierre naturelle

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail : 60 mm
    • Diamètre: 6,5 mm
    • Longueur totale: 100 mm
    • Unité de vente : 1

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier