Tournevis hexagonal, droit, avec manche bimatière SwissGrip ESD 1,27 mm

Réf.: 627630 1,27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série SwissGrip ESD
    Hexagonal 1,27 mm
    Longueur lame 50 mm
    Longueur totale 127 mm
    Profil d'entraînement Clé 6 pans
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 627630 1,27
    EAN / GTIN 7610733269211
    Réf. fabricant 8205.1,27 ESD

    Description

    Exécution:

    Manche SwissGrip avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides ou couvertes d’huile.
    Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée.
    Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier