Foret à béton classic carbure 5,5 x 50/85 mm

Réf.: 627627000
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627627000
EAN / GTIN 4007430069511
Réf. fabricant 627627000

Description

Description:

  • Foret à béton pour marteaux perforateurs et perceuses à percussion conforme à la norme DIN 8039, rainure d'angle fraisée, tête en spirale droite, longue durée de vie, résistant à la chaleur, plaque de métal dur à 130°, chanfrein négatif, modèle robuste
  • Surface : passée au jet de billes
  • Pour le perçage du béton, d'ouvrages de maçonnerie, de pierre naturelle

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 50 mm
  • Diamètre: 5,5 mm
  • Longueur totale: 85 mm
  • Unité de vente : 1