Pompe additionnelle BPV 01

Réf.: 627621000
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
Référence article 627621000
EAN / GTIN 4007430414069
Réf. fabricant 627621000
Article hors catalogue L01760 60

Description

Description:

  • À amorçage automatique
  • Pour machines d'entraînement avec une vitesse de rotation de 1800 à 2600 trs/min.
  • Serrée avec le tenon dans le mandrin de la machine d'entraînement
  • Température de l'eau : max. 50° C

Caractéristique(s):

  • Raccord pour flexible: 1/2″
  • Poids: 0,1 kg
  • Tête maximum: 4 M.
  • Débit maximum: 1500 l/h
  • hauteur d'aspiration maximum: 2 M.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier