Flexible 27609

Réf.: 627609000
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
Référence article 627609000
EAN / GTIN 4007430413963
Réf. fabricant 627609000

Description

Description:

  • Pour vitesse de rotation entre 20 000 et 30 000 trs/min.
  • Monté sur roulements à billes aux deux extrémités
  • Pour les fraises, les meules sur tige, etc. avec un diamètre de queue de 6 mm. Pince de serrage interchangeable pour outils avec un diamètre de queue de 3 mm disponible comme accessoire (630715000)
  • Axe d'entraînement de 6 mm pour fixer l'arbre élastique dans l'alésage de la machine d'entraînement. Lorsque l'alésage de la machine d'entraînement ne mesure pas 6 mm, la pince de serrage de la machine d'entraînement doit être remplacée. Pince de serrage de 6 mm disponible comme accessoire (631945000)

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop