• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Benne basculante

Réf.: 6275A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Bennes basculantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6275A
EAN / GTIN 4017976336275
Réf. fabricant 6275A
Article hors catalogue L90070 108

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction robuste en tôle d'acier de 2 mm mécano-soudée et étanche. Revêtement époxy bleu RAL 5007. De série avec passage de fourches. Versement sans risque de basculement, verrouillage anti-ouverture et chaîne de sécurité. Système d'ouverture par câble ramené au siège du conducteur. Versement automatique, même en cas de chargement partiel, la benne est automatiquement vidée. Les bennes doivent être vidées par un chariot élévateur. En descendant la benne vers le sol celle-ci se remet en place et peut à nouveau être chargée. Robinet de vidange pour séparer les liquides des solides, n° d'article complété par un A. Livrée avec câble. Roues en option.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 1000
Contenu (litres): 750
Dim. Benne (mm): 1164 x 1241 x 598
Hauteur au bec verseur sans roues (mm): 519
Hauteur au bec verseur avec roues (mm): 756
Longueur totale (mm): 1390
Largeur totale (mm): 1300
Hauteur totale (mm): 676

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange