{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 45 mm | |
Norme | DIN 7483 | |
Longueur totale | 90 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de produit | Mèches à bois |
Référence article | 627598000 | |
EAN / GTIN | 4007430170705 | |
Réf. fabricant | 627598000 | |
Article hors catalogue | L01750 414 | |
Manufacturer | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |