Mèche à bois « rapide » 36 x 90 mm

Réf.: 627595000
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
36 mm
Norme DIN 7483
Longueur totale 90 mm
Nombre de dents Z 2
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627595000
EAN / GTIN 4007430064622
Réf. fabricant 627595000
Article hors catalogue L01750 1609
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Mèche à pointe de centrage, conforme à la norme 7483 G, avec pointe de centrage, 2 arrêtes de coupe principales et 2 arrêtes de coupe circulaires
  • Pour les bois dur et tendre, les panneaux de contreplaqués, etc.
  • Conviennent au perçage de trous borgnes

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 36 mm
  • Longueur totale: 90 mm
  • Ø queue 12 mm
  • Unité de vente : 1