Tournevis à embout femelle 3/4″ - 6ct 17 mm

Réf.: 6275930
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6275930
EAN / GTIN 4010886627594
Réf. fabricant 6275930
Article hors catalogue L60160 568

Description

Description:

Fabrication conforme DIN 7422
Entraînement carré interne selon la norme DIN 3120 - D 20, ISO 1174, avec maintien de l'axe
Utilisation en cas de manque de place

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 20,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/4″
  • Ø d'utilisation Entraînement: 38 mm
  • Largeur totale [mm]: 38 mm
  • Longueur totale [mm]: 80 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 17
  • Fusible: Sécurité de goupille
  • Longueur de la pointe: 25,5 mm