Mèche à bois « rapide » 12 x 90 mm

Réf.: 627580000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ foret 12 mm
Longueur totale 90 mm
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627580000
EAN / GTIN 4007430064479
Réf. fabricant 627580000

Description

Description:

  • Mèche à pointe de centrage, conforme à la norme 7483 G, avec pointe de centrage, 2 arrêtes de coupe principales et 2 arrêtes de coupe circulaires
  • Pour les bois dur et tendre, les panneaux de contreplaqués, etc.
  • Conviennent au perçage de trous borgnes

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 12 mm
  • Longueur totale: 90 mm
  • Ø queue 8 mm
  • Unité de vente : 1

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier