Mèche à bois pour usage professionnel 6 x 90 mm, queue à 6 pans

Réf.: 627526000
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
    Type de produit Embouts forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 627526000
    EAN / GTIN 4007430165466
    Réf. fabricant 627526000

    Description

    Description:

    • Outil de précision de qualité en acier de très haute qualité
    • Affûtée d'un seul tenant (pas un produit composé de 2 pièces vissées ou soudées)
    • Idéale pour les perceuses équipées d'un mandrin à changement rapide conforme à la norme DIN 3126
    • L'application exacte de la norme DIN 3126 E 6.3 de notre foret empêche le mandrin d'être endommagé
    • Avec pointe de centrage pour un perçage précis

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail : 55 mm
    • Diamètre: 6 mm
    • Longueur totale: 90 mm
    • Unité de vente : 1